Bota Steelite Fur Lined Protector S3 CI Black 44 R

N.º do artigo: FW05BKR44
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
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Designação do fabricante FW05
Tamanho de calçado UE 44
Cor negro

Números de identificação e classificações

Número do artigo FW05BKR44
EAN/GTIN 5036108198054
Número do fabricante FW05BKR44

Descrição

Descripción:

Versión alta, con forro lanoso, de nuestra bota de seguridad más vendida. Apropiada para las condiciones de trabajo más frías.

Característica:

  • Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
  • Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Puntera protectora antiabrasión
  • Aislamiento contra el frío
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Piel serraje
Suela: PU/TPU

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta