Polo ignífugo RIS Orange S R

N.º do artigo: FR76ORRS
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
Número do artigo FR76ORRS
EAN/GTIN 5036108274048
Número do fabricante FR76ORRS

Descrição

Descripción:

Este polo ofrece una alta protección según múltiples normas. El ligero tejido usa una singular mezcla de fibras que combina una protección óptima con una excelente transpiración y control de humedad. Sus características incluyen los puños de contraste en color marino para una mayor practicidad y comodidad.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Mantiene su forma tras numerosos usos
  • Antiestático
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Modaflame HVO Knit: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática
Composición de la carcasa: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática
Peso de la carcasa gm: 220
Peso de la carcasa oz: 6.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta