Chaleco de alta visibilidad, resistente a la llama Orange 4X/5X R

N.º do artigo: FR75ORR4X/5X
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
Número do artigo FR75ORR4X/5X
EAN/GTIN 5036108266647
Número do fabricante FR75ORR4X/5X

Descrição

Descripción:

El FR75 es una gran incorporación a nuestra colección de chalecos retardantes de la llama. Certificado según EN ISO 20471 Clase 2 y EN ISO 14116 Indice 1, el chaleco debe ser utilizado sobre prendas con índices 2 ó 3 para ofrecer protección retardante de la llama.

Característica:

  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Ligero y cómodo
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Chaleco Bizflame HV: Tejido 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 120
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta