Camiseta WX3 resistente a la llama Black XXL R

N.º do artigo: FR712BKRXXL
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
Número do artigo FR712BKRXXL
EAN/GTIN 5036108386925
Número do fabricante FR712BKRXXL

Descrição

Descripción:

La camiseta presenta cuello y puños ribeteados para un ajuste cómodo

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Cuello acanalado
  • Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta