Peto Winter para esquiar ignífugo y antiestático Orange S R

N.º do artigo: FR58ORRS
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
Número do artigo FR58ORRS
EAN/GTIN 5036108186938
Número do fabricante FR58ORRS

Descrição

Descripción:

Este peto de invierno FR es perfecto para las exigencias de la industria offshore. Fabricado con el mismo tejido exterior que el FR50 y combinado con una capa de aislamiento añadido y forro de algodón FR para mayor calidez. Cumplimiento de todas las normas exigidas, incluida la norma de soldadura. Incluye costuras de triple pespunte, tiras de alta visibilidad en las perneras, cremallera frontal oculta de latón y cremalleras en las perneras para dejar espacio al ponérselo sobre botas grandes.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Banda anti-absorción de agua en el borde
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta