Buzo ligero Bizflame Plus Orange L R

N.º do artigo: FR502ORRL
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
Número do artigo FR502ORRL
EAN/GTIN 5036108353774
Número do fabricante FR502ORRL

Descrição

Descripción:

Este ligero mono de trabajo está diseñado ergonómicamente y utiliza la colocación de paneles elásticos para facilitar la máxima amplitud de movimiento al trabajar. Otras prácticas características incluyen aireación en la parte superior y en la inferior, trasera elástica, bordes de las patas ajustables para cubrir cualquier longitud de piernas y múltiples bolsillos que ofrecen un amplio espacio.

Característica:

  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo en la manga
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Aberturas en la parte superior e inferior de la espalda para máxima transpirabilidad
  • Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Bizflame Plus Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta