Pantalones de trabajo ignífugos Amarillo/Negro 30

N.º do artigo: FR416YBR30
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
Número do artigo FR416YBR30
EAN/GTIN 5036108418930
Número do fabricante FR416YBR30

Descrição

Descripción:

PW3 FR Hi Vis Clase 1 Holster Pantalón

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Bolsillo para el metro
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Descripción del contraste:
Modaflame™ Work Stretch es un tejido ignífugo inherentemente permanente y combina un 60% de Modacrílico, un 35% de Algodón, un 4% de Elastano y un 1% de Fibra de Carbono. Modaflame™ Work Stretch se estira para facilitar el movimiento y aumentar la flexibilidad, lo que se suma a su comodidad, durabilidad y protección antiestática.
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta