Pantalón ligero resistente a la llama y antiestático Orange XXXL R

N.º do artigo: FR412ORRXXXL
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
Número do artigo FR412ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108406654
Número do fabricante FR412ORRXXXL

Descrição

Descripción:

Moderno pantalón de trabajo confeccionado con tejido ligero resistente a la llama. Repleto de funcionalidad, incluida una longitud de pierna ajustable para mayor comodidad. Los bolsillos multi-función en el muslo proporcionan un espacio seguro para teléfonos, bolis y herramientas.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Bolsillo para el metro
  • Dos bolsillos traseros
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta