Peto WX3 Black XXL R

N.º do artigo: FR405BKRXXL
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
Número do artigo FR405BKRXXL
EAN/GTIN 5036108385676
Número do fabricante FR405BKRXXL

Descrição

Descripción:

Moderno mono de trabajo hecho con nuestro tejido resistente a la llama de forma inherente Modaflame, 280g. Con innovadoras características de diseño, como los paneles elásticos que proporcionan confort y flexibilidad excelentes en las zonas clave para el movimiento. Otros prácticos detalles incluyen cinturilla con laterales elásticos, bolsillos para rodilleras que ofrecen protección extra en cualquier condición de trabajo, logos bordados resistentes a la llama y múltiples bolsillos que ofrecen un amplio espacio.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillo para el metro
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Descripción del contraste:
Modaflame™ Work Stretch es un tejido ignífugo inherentemente permanente y combina un 60% de Modacrílico, un 35% de Algodón, un 4% de Elastano y un 1% de Fibra de Carbono. Modaflame™ Work Stretch se estira para facilitar el movimiento y aumentar la flexibilidad, lo que se suma a su comodidad, durabilidad y protección antiestática.
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta