Mono Bizflame Work Navy XXL R

N.º do artigo: FR38NARXXL
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
Número do artigo FR38NARXXL
EAN/GTIN 5036108219858
Número do fabricante FR38NARXXL

Descrição

Descripción:

Este mono clásico es una gran incorporación a la gama de resistencia a la llama. Con multitud de características funcionales, como a trabilla para la radio y un bolsillo oculto para el teléfono móvil, este modelo garantiza el máximo confort, prestaciones y seguridad.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
  • Bolsillo para el metro
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • CE-CAT III
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta