Prenda antiestática y resistente a la llama, con cuello redondo Navy XXL R

N.º do artigo: FR33NARXXL
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
Número do artigo FR33NARXXL
EAN/GTIN 5036108334582
Número do fabricante FR33NARXXL

Descrição

Descripción:

Además de proporcionar protección antiestática, el tejido transpirable de esta prenda de cuello redondo, que cumple con la NFPA2112, le mantendrá fresco y confortable durante todo el día. Los puños ribeteados mantendrán las mangas largas en su sitio y los bolsillos ocultos en manga y pecho con hueco para el boli, son un amplio y seguro espacio.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo en la manga
  • Bolsillo en el pecho oculto
  • Mangas ranglan para un cómodo ajuste
  • Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
  • Hilo ignífugo de aramida, para mayor protección y duración
  • 2 bolsillos seguros
  • ARC2
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 237
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta