Mono ligero ignífugo y antiestático 280g Black S R

N.º do artigo: FR28BKRS
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
Número do artigo FR28BKRS
EAN/GTIN 5036108283958
Número do fabricante FR28BKRS

Descrição

Descripción:

Fabricado con un tejido BizFlame Plus más ligero y altamente innovador resistente a las llamas.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillo para el metro
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Bolsillo en la manga
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta