Mono resistente a la llama y repelente de insectos Navy XXXL R

N.º do artigo: FR22NARXXXL
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
Número do artigo FR22NARXXXL
EAN/GTIN 5036108227747
Número do fabricante FR22NARXXXL

Descrição

Descripción:

Este buzo super-ligero está diseñado para proteger contra toda una amplia variedad de insectos. La fórmula repelente de insectos está fuertemente ligada a las fibras dando como resultado una efectiva protección sin olor. Esta prenda proporciona además una total protección resistente a la llama según las normas citadas.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Ligero y cómodo
  • Ligera protección repelente de insectos
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • CE-CAT III
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta