Descripción:
Este buzo super-ligero está diseñado para proteger contra toda una amplia variedad de insectos. La fórmula repelente de insectos está fuertemente ligada a las fibras dando como resultado una efectiva protección sin olor. Esta prenda proporciona además una total protección resistente a la llama según las normas citadas.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Ligero y cómodo
- Ligera protección repelente de insectos
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Accesos laterales a bolsillos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- CE-CAT III
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados