Medidor de fuerza digital (externo) FH 5K, Max N 5 kN, legibilidad 1 N

N.º do artigo: FH 5K
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo FH 5K
EAN/GTIN 4045761140653
Número do fabricante FH 5K

Descrição

Descripción:

  • Pantalla reversible y retroiluminado
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Unidades seleccionables: N, kN, kgf, tf
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Auto-Power-Off
  • Memoria de datos interna por hasta de 10 valores registrados
  • Paquete de estadísticas mini: Cálculo del promedio de un máximo de 10 valores de medición almacenados, mín., máx., n

Característica:

  • Velocidad de transferencia al PC: aprox. 25 valores de medición por segundo
  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Protección por sobrecarga: 150% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 230×66×36 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, tiempo de carga aprox. 4 h
  • Ojales de tracción y planchas incluidas en el ámbito de suministro
  • Longitud del cable aprox. 3 m

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta