Descripción:
Aparato evaluador de acero inoxidable con grado de protección IP65, higiénico y fácil de limpiar
Cubierta de metal: robusta y estable
Para cumplir las exigencias de los usos farmacéuticos, esta balanza está equipada con una gestión de usuarios que permite una asignación unívoca al usuario y está protegida de intervenciones no autorizadas
Filosofía de mando intuitiva gracias a la línea informativa en la pantalla
Las teclas de función de asignación libre permiten un ajuste individual de la balanza
Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
FDA 21 Parte 11 de EE.UU.: Compatible con la integridad de los datos según FDA 21 Parte 11 de EE.UU. (p. ej. el resultado de pesaje, ID de muestras, nombre de usuario, ID de la balanza, ...)
Capota protectora incluida en el alcance de suministro
Característica:
Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 16,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 350×400 mm
Dimensiones del indicador A×P×A 290×180×80 mm
Dimensiones totales A×P×A 350×520×170 mm
Peso neto aprox. 18 kg
Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C