Polo Iona Navy XXXL R

N.º do artigo: F477NARXXXL
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
Número do artigo F477NARXXXL
EAN/GTIN 5036108170432
Número do fabricante F477NARXXXL

Descrição

Descripción:

Este moderno polo incorpora cinta reflectante para hacer más visible al usuario. El confortable tejido cuenta con la facultad de retirar rápidamente la humedad del cuerpo.

Característica:

  • El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Cuello acanalado
  • Disponible en tallas hasta la 6XL
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 155
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta