Chaleco Iona Executive Royal Blue XXXL R

N.º do artigo: F476RBRXXXL
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
Número do artigo F476RBRXXXL
EAN/GTIN 5036108214297
Número do fabricante F476RBRXXXL

Descrição

Descripción:

Disponibles en cuatro espectaculares colores, estos chalecos de calidad superior ofrecen, de serie, ventana porta-identidad dual, trabilla para la radio y bolsillos multi-función. Perfecto para imagen corporativa,

Característica:

  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta