Chaleco Iona Purple S/M R

N.º do artigo: F474PURS/M
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
Número do artigo F474PURS/M
EAN/GTIN 5036108349890
Número do fabricante F474PURS/M

Descrição

Descripción:

Este chaleco de seguridad ofrece visibilidad y funcionalidad. Práctico añadido para cualquier puesto de trabajo, ofrece mayor visibilidad en cualquier situación. Disponible en una amplia variedad de colores.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Este producto no cumplecon la ANSI/ISEA 107-2015
  • Nuevo color
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta