Parka EV4 Winter Black L R

N.º do artigo: EV461BKRL
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
Número do artigo EV461BKRL
EAN/GTIN 5036108415878
Número do fabricante EV461BKRL

Descrição

Descripción:

La chaqueta EV4 Winter usa un tejido dinámico, elástico y altamente aislante que garantiza la calidez y comodidad. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Paneles laterales interiores forrados de sherpa para una máxima calidez
  • Orificios cortados con láser para mayor ventilación
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Ajuste de capucha vertical y horizontal
  • El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
  • Sistema Flotec™ para aireación y mayor transpirabilidad
  • Interior Chunky baffle para mayor comodidad
  • Capucha ajustable compatible con casco
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillo en la manga
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Capucha con visera y cordón
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta