Chubasquero EV4 Shell Rain Metal Grey XL R

N.º do artigo: EV460MGRXL
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
Número do artigo EV460MGRXL
EAN/GTIN 5036108415847
Número do fabricante EV460MGRXL

Descrição

Descripción:

La chaqueta EV4 Shell usa un dinámico tejido elástico que ofrece protección por impermeabilidad, resistencia al viento y transpirabilidad máximas. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Diseño ″Premium″ con el codo con forma
  • Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
  • Ajuste de capucha vertical y horizontal
  • Capucha ajustable compatible con casco
  • Diseñado con un ajuste activo
  • ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
  • Cremalleras de doble carro aptas para arnés
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
  • Capucha con visera y cordón
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • 3 capas
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Certificado CE

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta