Escala de la escuela EMS 300-3, Margen de pesaje 300 g, Lectura 0,001 g

N.º do artigo: EMS 300-3
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo EMS 300-3
EAN/GTIN 4045761133129
Número do fabricante EMS 300-3
Número L L40250 557

Descrição

Descripción:

  • Especialmente indicada para su utilización por estudiantes y profesores de biología, química y física
  • Gran plato de pesaje de
  • Plástico, la pintura no es conductiva resistente a golpes
  • Con una estructura especialmente plana
  • Panel de manejo optimizado ergonómicamente con teclas grandes y pantalla LCD de gran contraste
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza, pesas de control externas con sobreprecio, véase Pesas de control
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 145×145×65 mm

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, Plástico, la pintura no es conductiva: ⌀ 105 mm
  • Material del plato de pesaje: Plástico, con pintura antiestática
  • Dimensiones totales A×P×A 200×280×63 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 40 h
  • Adaptador de red externo de serie
  • Peso neto aprox. 1,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta