Broca Serie 0 - Hexágono 0,9 mm

N.º do artigo: EH.000.9
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo EH.000.9
EAN/GTIN 3148510231518
Número do fabricante EH.000.9
Número L L60130 7061

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para el atornillado de precisión a mano
  • Accionamiento de 4 mm
  • Utilizable con el portapuntas MICRO-TECH® AEM.M
  • Utilizable con los atornilladores dinamométricos MICRO-TECH® de las series A.300MT y A.340MT.

Característica:

  • L [mm]: 28
  • 6 bordes [mm]: 0,9
  • [g]: 3,00

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta