Chaleco Eco Alta Visibilidad (Pack 10) Yellow 4X/5X R

N.º do artigo: EC76YER4X/5X
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
Número do artigo EC76YER4X/5X
EAN/GTIN 5036146015696
Número do fabricante EC76YER4X/5X

Descrição

Descripción:

Esta versión es una opción sostenible de nuestro chaleco básico más vendido, ya que utiliza 100% poliéster reciclado. Tiene una configuración clásica de cinta reflectante que garantizará que le vean.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Hecho usando poliéster reciclado
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster reciclado
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster reciclado
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta