Chaqueta DX4 Winter Black L R

N.º do artigo: DX460BKRL
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
Número do artigo DX460BKRL
EAN/GTIN 5036108326679
Número do fabricante DX460BKRL
Número L L01840 548

Descrição

Descripción:

La chaqueta de invierno DX4 Winter usa un tejido dinámico, elástico y altamente aislante que garantiza la calidez y comodidad. El perfil ergonómico y las mangas ranglan permiten un amplio margen de movilidad y mayor libertad de movimiento. Su parte trasera más larga, puños contra-viento y la capucha ajustable proporcionan mayor protección contra los elementos.

Característica:

  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Capucha desmontable
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Cremallera de acceso para impresión para marcado corporativo
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Prestaciones mejoradas
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Bolsillo para el móvil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Forro de Pongé elástico 100% Poliéster
Composición del forro: Forro de Pongé elástico 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 80
Peso del forro oz: 3
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta