Camiseta DX4 de manga larga Black L R

N.º do artigo: DX415BKRL
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
Número do artigo DX415BKRL
EAN/GTIN 5036108408962
Número do fabricante DX415BKRL

Descrição

Descripción:

Esta versión de manga larga de la moderna camiseta DX4 está diseñada con un ajuste activo y un tejido de Poliéster de calidad premium que mantendrá al usuario fresco, seco y cómodo durante todo el día. Con sus detalles clave que incluyen impresión de silicona y adornos en contraste, esta camiseta es ideal para personalización.

Característica:

  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
  • Cuello acanalado
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo
  • Ligera
  • Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata

Material:

Tejido exterior: EzeeCool: Malla fina 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla fina 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta