Chaleco refrescante Grey L/XL R

N.º do artigo: CV01GRRL/XL
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
Número do artigo CV01GRRL/XL
EAN/GTIN 5036108324132
Número do fabricante CV01GRRL/XL

Descrição

Descripción:

Un nuevo y revolucionario producto que mantiene frescos a los trabajadores durante un periodo de hasta 8 horas. Usando tecnologías y materiales diseñados para evitar el estrés térmico, este chaleco mantiene el cuerpo a una temperatura ideal para trabajar cómodamente incluso en los momentos más calurosos y de mayor humedad. Simplemente sature el chaleco con agua y escúrralo para eliminar el exceso. Después, el chaleco puede ser utilizado y no humedecerá las ropas usadas debajo de él. Cuando el chaleco se seca, simplemente, se repite la operación para obtener otras 8 horas de fresco confort.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Empape con agua para activar
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: Malla 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla 100% Poliéster
Tejido de relleno: Fibra de bambú con relleno de PVA
Composición del relleno: Fibra de bambú con relleno de PVA
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del relleno gm: 330
Peso del relleno oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 20 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta