Zapato de seguridad abotinado S2 CP 4300 ESD S 46

N.º do artigo: CP 4300 ESD S 46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Composite
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 46
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo CP 4300 ESD S 46
EAN/GTIN 4044348631201
Número do fabricante CP 4300 ESD S 46
Número L L00780 6039

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal
  • Por defecto con sistema de cierre STEITZ FLEXO y cordones convencionales
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta