{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Classe de proteção | S1 | |
Material da biqueira protetora | Composite | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 40 | |
Tipo de produto | Sandalia de seguridad |
Número do artigo | CP 4000 ESD XXB 41 | |
EAN/GTIN | 4044348642849 | |
Número do fabricante | CP 4000 ESD XXB 41 | |
Número L | L00780 6319 |