Tornillo de apriete en C CDF-C 205/125

N.º do artigo: CDF408C
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo CDF408C
EAN/GTIN 4008158028989
Número do fabricante CDF408C
Número L L80070 90

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 18.000 N
  • Forjado por caída
  • El husillo cobrizo evita que se peguen las salpicaduras de soldadura

Característica:

  • alcance de brazo: 125 mm
  • alcance de brazo: 4 1/2″
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero templado, recubierto de polvo
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, cobre plateado
    • manilla hecho de acero, cobre plateado
    • placa de compresión hecho de acero, prensado en frío, cobre-plateado
  • Fuerza de sujeción: 17000 N
  • abertura de sujeción: 205 mm
  • abertura de sujeción: 8″

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con la forma original de prensa de tornillo

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta