Bata estándar de algodón White XL R

N.º do artigo: C851WHRXL
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
Número do artigo C851WHRXL
EAN/GTIN 5036108101405
Número do fabricante C851WHRXL

Descrição

Descripción:

Los detalles de este popular modelo incluyen un cierre frontal por corchetes oculto, dos bolsillos de parche inferiores y uno en el pecho. Hecha de algodón 100%, esta soberbia prenda es duradera y cómoda, satisfaciendo todos sus requisitos de trabajo.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Tejido de algodón que no encoge, de calidad ″Premium″, para ropa de trabajo
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Frontal con corchetes oculto
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Disponible en tallas XS-3XL

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Peso de la carcasa gm: 305
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta