Chaqueta de cocina Suffolk, con manga larga Black S R

N.º do artigo: C833BKRS
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
Género Unisex

Números de identificação e classificações

Número do artigo C833BKRS
EAN/GTIN 5036108183883
Número do fabricante C833BKRS

Descrição

Descripción:

Diseñada para profesionales atareados, la chaqueta Suffolk es perfecta en el ambiente de la nueva cocina. Ofreciendo facilidad de movimientos y un cómodo cierre por corchetes, este modelo le mantendrá fresco y con buen aspecto todo el día.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • Frontal con corchetes para una fácil apertura
  • Bolsillo en la manga
  • Cuello mandarín
  • Diseño unisex, para mayor funcionalidad
  • 1 Bolsillo para seguridad

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta