Batín sanitario para hombre White M R

N.º do artigo: C821WHRM
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
Número do artigo C821WHRM
EAN/GTIN 5036108359950
Número do fabricante C821WHRM

Descrição

Descripción:

Este batín sanitario para hombre está hecho con nuestro tejido elástico Kingsmill. Cuenta con un fresco diseño con cierre frontal por corchetes oculto, trasera con fuelle y un espacio sobre el pecho para colocar logos de empresa.

Característica:

  • Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Frontal con corchetes oculto
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para tijeras oculto
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Anilla D para llaves o identificación

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta