Descripción:
Un clásico chaleco de alta visibilidad con el añadido de una ventana porta-identificación, de doble orientación, en la parte derecha del pecho.
Característica:
- Ligero y cómodo
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados