Cazadora 3 en 1 de alta visibilidad Contrast Yellow/Grey M Y

N.º do artigo: C465YGYM
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
Número do artigo C465YGYM
EAN/GTIN 5036108255849
Número do fabricante C465YGYM

Descrição

Descripción:

Versátil y confortable protección contra toda condición meteorológica. El forro y cuello lanoso desmontables, en combinación con las mangas desmontables por cremallera, demuestran que esta prenda sea extremadamente adaptable. Numerosos bolsillos con cremallera interiores y exteriores ofrecen una excelente seguridad personal.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Puños y borde inferior de punto
  • Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Cuello lanoso desmontable
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
  • Bolsillo para el móvil
  • Capucha ocultable desmontable
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Disponible en tallas de la XS a la 6XL
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso forro desmontable gm: 400
Peso forro desmontable oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta