Descripción:
Chaleco de media manga usado como cubierta para visibilidad adicional mientras mantiene fresco al usuario. Utiliza tejido ligero y cinta reflectante HiVisTex. Con cierre frontal por cremallera y bolsillo con cremallera para la tablet, que puede alojar tablets de hasta un tamaño de 10,5″ sin caja.
Característica:
- Ligero y cómodo
- Bolsillo externo para guardar la tablet de forma segura
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados