Camisetas Industria Alimentaria Blanco S

N.º do artigo: C195WHRS
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
Número do artigo C195WHRS
EAN/GTIN 5036108408283
Número do fabricante C195WHRS

Descrição

Descripción:

Esta prenda es ideal para cocineros y restaurantes. Esta camiseta está diseñada en un estilo moderno para la cocina. Hecho de algodón 100% de alta calidad con inserción MeshAir en la parte posterior para mantener al usuario fresco en la cocina.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Tejido Piqué, 100% Algodón
Composición de la carcasa: Tejido Piqué, 100% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No lavar en seco.; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta