Mono para mujer Navy S R

N.º do artigo: C184NARS
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
Tamanho unissexo S

Números de identificação e classificações

Número do artigo C184NARS
EAN/GTIN 5036108395538
Número do fabricante C184NARS

Descrição

Descripción:

Nuestro mono Classic con dos bolsillos delanteros en el pecho y cremallera frontal, ahora en corte femenino. Diseñado perfectamente para llevarlo cómodamente a diario.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Horma de mujer
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta