Legging Dynamic Air Baselayer Charcoal XL A

N.º do artigo: B171CHAXL
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
Número do artigo B171CHAXL
EAN/GTIN 5036108363629
Número do fabricante B171CHAXL
Número L L01840 511

Descrição

Descripción:

El legging Dynamic Air Baselayer está confeccionado con un innovador tejido absorbente de humedad, que retira la humedad de la piel, con puntadas en contraste y paneles sin costuras para presentar un moderno diseño. Los leggings tienen una hechura ajustada para presentar óptimo rendimiento de absorción y son apropiados para su uso en cualquier temporada del año.

Característica:

  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Paneles sin costuras con la forma del cuerpo para transpirabilidad y confort
  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Secado rápido
  • Puntadas con color en contraste
  • Diseño con hechura cómoda
  • Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario

Material:

Tejido exterior: 65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster
Composición de la carcasa: 65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 165
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta