LUKAS Disco de corte T41 para aluminio 230x2,5 mm recto para amoladora angular A36N-BF

N.º do artigo: AT001789V9802
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo AT001789V9802
EAN/GTIN 4027497054718
Número do fabricante AT001789V9802

Descrição

Descripción:

Este disco de corte para aluminio y metales no ferrosos permite incluso cortar materiales blandos de difícil tratamiento sin interrupciones. Con estas herramientas, que han sido desarrolladas y probadas en especial para el aluminio, no se produce el temido «embotamiento» de la superficie de la herramienta. La combinación especial de granos abrasivos y aglutinante evita de forma eficaz este efecto indeseado. Este disco ofrece cortes precisos, con una alta velocidad de corte y, al mismo tiempo, una baja temperatura de corte, con una máxima vida útil gracias a su innovadora tecnología de aglomerantes. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales y está optimizado en cuanto a la energía para que también pueda utilizarse en las amoladoras angulares más potentes. Un resistente tejido de fibra de vidrio y los ensayos periódicos garantizan una alta seguridad y estabilidad lateral. Estos discos de corte están disponibles en versiones planas o con centro rebajado. Durante su uso, el disco de corte desprende poco olor y polvo, permite un trabajo ergonómico y el máximo tiempo de funcionamiento con poco esfuerzo. Gracias a las materias primas de la más alta calidad, permite un tiempo máximo de almacenamiento con una gran estabilidad de calidad. Este disco de corte se fabrica de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando los más modernos procesos de producción así como recetas optimizadas.

Característica:

Forma de la herramienta: recto
Freihand Einsatz: sí
Dureza: N
Tamaño del grano: 30
n max.: 6600 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Óxido de aluminio
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 2.5 mm
Diámetro de la herramienta: 230 mm

Ventaja:

El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable.
Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Aplicación:

Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Aluminio

Idóneo para:

Cortar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
No se desperdicia material abrasivo gracias a la forma recta: Lijado hasta el centro de la herramienta
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta