Camiseta ESD, antiestática Navy L R

N.º do artigo: AS20NARL
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
Número do artigo AS20NARL
EAN/GTIN 5036108330348
Número do fabricante AS20NARL

Descrição

Descripción:

Esta camiseta de protección es ligera y confortable. Ideal para entornos donde se requiera resistencia electrostática. La fibra de carbono entretejida en el tejido proporciona una soberbia protección antiestática. Disponible en tres colores corporativos, ideal para la personalización.

Característica:

  • Apropiados para ambientes ESD
  • Ensayado según EN 61340-5-1
  • Diseño con hechura cómoda
  • Ligero y cómodo
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Tejido exterior: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta