Descripción:
Utilizando tecnología innovadora este guante repele totalmente el agua y aceites pesados. El líquido que se coloque sobre el guante es repelido y rueda sin tocar la superficie. El forro doble atrapa el calor y permite la transpiración. El acabado de relieve arenoso sobre la palma facilita un mejor agarre.
Característica:
- Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
- El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
- Resistente soporte de galga 10
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliéster; Elástico; Acrílico;