Botín de seguridad S3 AC OSLO 3 GTX S3 NB 48/49

N.º do artigo: AC OSLO 3 GTX S3 NB 48/49
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
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo AC OSLO 3 GTX S3 NB 48/49
EAN/GTIN 4044348675007
Número do fabricante AC OSLO 3 GTX S3 NB 48/49

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Forro GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Lengüeta cerrada
  • puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora de aluminio
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela Perbunan Active ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta