Balance analítico ABP 200-5DM, Margen de pesaje 102 g; 220 g, Lectura 0,00001 g; 0,0001 g

N.º do artigo: ABP 200-5DM
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo ABP 200-5DM
EAN/GTIN 4045761213944
Número do fabricante ABP 200-5DM
Número L L40250 2090

Descrição

Descripción:

  • Esta nueva generación de balanzas analíticas aúna la máxima precisión con un gran margen de pesaje. Gracias a la nueva generación de Single Cell, el resultado de pesaje se muestra en una fracción del tiempo requerido por otros modelos análogos. Esto y el menú de estructura intuitiva contribuye a hacer el trabajo más rápido y eficiente
  • Además, se pueden fijar así cómodamente las muestras sobresalientes, los papeles de muestra, los recipientes PCR, los tubitos para microcentrifugadoras, etc., para un pesaje sin problemas
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Permite guardar los ajustes individuales de hasta 10 usuarios: El nombre y/o número del usuario (se puede imprimir en cada operación o guardarlo junto con el registro de datos), la contraseña, el idioma del menú, el perfil del usuario, abrir los ajustes del usuario con un código de barras, modo de invitados para usuarios no registrados, derechos, p. ej. a ajustar la balanza, cambiar ajustes, o a crear y modificar una fórmula solo para usuarios autorizados & realización de la formulación por parte del usuario
  • FDA 21 Parte 11 de EE.UU.: Compatible con la integridad de los datos según FDA 21 Parte 11 de EE.UU. (p. ej. el resultado de pesaje, ID de muestras, nombre de usuario, ID de la balanza)
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Flechas de navegación para una navegación relámpago dentro del menú
  • Plato de pesaje multifuncional incluido en el suministro, minimiza los efectos de las corrientes de aire en el recinto de pesaje, mejorando así considerablemente el intervalo de estabilización y la reproducibilidad
  • Interfaz de datos USB, por ejemplo, para conectar un teclado USB para introducir cómodamente los números de los artículos, los textos de los artículos, para facilitar la navegación dentro del menú etc
  • Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura ≥ o 1 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • La pesada mínima se puede programar manualmente en el aparato o calcularla automáticamente. Cuando se pesa algo por debajo de este valor, la balanza emite un mensaje de aviso
  • Idioma del menú DE, EN
  • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso

Característica:

  • Peso neto aprox. 8 kg
  • Espacio de pesaje A×P×A 166×156×220 mm
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C
  • Dimensiones totales, parabrisas incl. A×P×A 595×380×540 mm
  • Pantalla OLED luminescente, altura de las cifras 12 mm, muy brillante y con alto contraste, para facilitar la lectura del valor de pesaje aún en condiciones desfavorables de luz

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta