Guante Pro Utility Black L R

N.º do artigo: A772BKRL
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 9

Números de identificação e classificações

Número do artigo A772BKRL
EAN/GTIN 5036108415328
Número do fabricante A772BKRL

Descrição

Descripción:

Nuestro guante Pro Utility presenta un estilo mecánico de primera calidad, reimaginado con material de vanguardia fabricado con un 60% de nailon reciclado, una alternativa de menor impacto que la piel de animal/cuero convencional. Diseñado para ofrecer una gran resistencia a la abrasión y al desgarro, este guante garantiza una destreza avanzada, una durabilidad excepcional y un agarre excelente. Además de su versatilidad, es compatible con pantallas táctiles, lo que permite un control táctil total de la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Piel sintética muy duradera con Elastano y Neopreno
  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Material:

Material: Nylon; Elástico; Poliuretano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta