Guante PW3 Tradesman Black/Yellow L Y

N.º do artigo: A771BKYL
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
Cor Schwarz/Gelb
Tamanho das luvas 9

Números de identificação e classificações

Número do artigo A771BKYL
EAN/GTIN 5036108361137
Número do fabricante A771BKYL

Descrição

Descripción:

Este guante de altas prestaciones es multiuso y válido para cualquier trabajo. Ligero y cómodo sin afectar a las prestaciones. La cinta reflectante del PW3 aumenta la visibilidad del usuario en situaciones con poca luz. Diseñado con las palmas almohadilladas reforzadas, este guante ofrece al usuario confort y resistencia a la abrasión mayores. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Palmas acolchadas reforzadas
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Almohadilla adicional en los nudillos para más protección
  • Resistencia al corte de nivel B
  • Material de alta visibilidad diseñado especialmente
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Material:

Material: Poliuretano; Nylon; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta