Guante PW3 General Utility Black/Yellow S Y

N.º do artigo: A770BKYS
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
Cor Schwarz/Gelb
Tamanho das luvas 7

Números de identificação e classificações

Número do artigo A770BKYS
EAN/GTIN 5036108361106
Número do fabricante A770BKYS

Descrição

Descripción:

Este guante de altas prestaciones es multiuso y válido para cualquier trabajo. Ligero y cómodo sin afectar a las prestaciones. La cinta reflectante del PW3 aumenta la visibilidad del usuario en situaciones con poca luz. Los refuerzos en las puntas de los dedos y entre el pulgar y la palma añaden resistencia a la abrasión en las zonas de más desgaste. Palma muy duradera de piel sintética. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Ligero y cómodo
  • Material de alta visibilidad diseñado especialmente
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Material:

Material: Nylon; Poliéster; Poliuretano; Elástico; Cuero sintético; TPR

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta