Guante Impact Driver (sin forro) White S R

N.º do artigo: A742WHRS
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
Cor Weiß
Tamanho das luvas 7

Números de identificação e classificações

Número do artigo A742WHRS
EAN/GTIN 5036108411658
Número do fabricante A742WHRS

Descrição

Descripción:

Experimente una duración y resistencia a los impactos inigualables con nuestro guante Impact Driver. El diseño clave del pulgar garantiza una flexibilidad y comodidad óptimas, permitiendo un control y agarre precisos. Estos guantes están diseñados específicamente para la protección contra impactos de energía media, lo que los hace ideales para tareas exigentes. Fabricados en piel de alta calidad, ofrecen una durabilidad excepcional y un rendimiento fiable. Además, estos guantes proporcionan protección contra el calor por contacto de hasta 100°C, lo que garantiza la seguridad en entornos de altas temperaturas.

Característica:

  • Duradero y resistente a impactos
  • Para protección contra impactos de energía media
  • Clásico guante de conductor de piel
  • Pulgar trapezoidal
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Material:

Material: Serraje vacuno; TPR;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta