Guante Powertool Pro - Altas prestaciones Black L R

N.º do artigo: A740BKRL
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 9

Números de identificação e classificações

Número do artigo A740BKRL
EAN/GTIN 5036108218233
Número do fabricante A740BKRL
Número L L01840 265

Descrição

Descripción:

Al combinar confort, duración, resistencia a impactos y moderno diseño, el Powertool Pro es ideal para trabajos con máquinas eléctricas y pequeños componentes.

Característica:

  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
  • Palma muy duradera de piel sintética
  • Palmas acolchadas reforzadas
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Cuero sintético; Caucho; Elástico; Algodón; Poliéster; TPR

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta