Guante DX VHR Impact Orange XL R

N.º do artigo: A727ORRXL
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
Cor Orange
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A727ORRXL
EAN/GTIN 5036108326006
Número do fabricante A727ORRXL

Descrição

Descripción:

El innovador diseño TPR combinado con un soporte con Nivel E al corte lo convierten en un guante contra golpes con dexteridad, comodidad y protección excepcionales. Las almohadillas de TPR están unidas directamente al soporte en vez del tradicional cosido, lo que hace que el guante se mueva libremente con la mano.

Característica:

  • Innovador material TPV para la máxima protección contra impactos
  • Resistencia al corte de nivel E
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Diseño con hechura cómoda
  • Soporte de alta visibilidad
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A6 ANSI
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Material:

Material: HPPE; Elastano; Fibra de vidrio; Fibra de acero; Poliéster; ElásticoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta